3M™ Trizact™ textilný brúsny kotúč 307EA, 610 mm x 50 m, A45

Č. pol.: 7000032258
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Číslo položky 7000032258
EAN/GTIN 04046719055999
Číslo výrobcu 7000032258
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Definovaná, rovnomerná štruktúra zrna je zodpovedná za rovnomernú povrchovú úpravu, trvalo vysoký rezný výkon a konštantnú kvalitu povrchu. S vysoko flexibilným J-padom je 3M™ Trizact™ tkanivový brúsny pás 307EA vhodný najmä na obrábanie malých, tvarovaných obrobkov na brúsnom stojane alebo na voľnom páse (napr. implantáty, chirurgické nástroje, armatúry alebo lopatky turbíny). Integrovaný brúsny pomôcka znižuje vplyv tepla na štruktúru obrobku. Tento produkt je vhodný na ručné použitie na brúsnych stojanoch, obzvlášť vhodný na mäkké kontaktné kotúče do 40 Shore alebo na voľný pás po predbrúsení P80 až P120.

Výhoda:

  • Rovnomerná povrchová úprava a trvalý vysoký rezný výkon
  • Spracovanie malých, tvarovaných obrobkov
  • Integrované brúsne prostriedky
  • Vysoko flexibilná J-základňa
  • Pyramídová štruktúra

Odporúčanie:

  • Ideálne pre uhlíkovú oceľ, Titan, kobaltový chróm, nehrdzavejúcu oceľ a iné zliatiny niklu