3M™ Trizact™ textilný brúsny kotúč 237AA, 660 mm x 50 m, A45, 1 kotúč/krabica

Č. pol.: 7000032093
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 7000032093
EAN/GTIN 04001895900433
Číslo výrobcu 7000032093
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Plátnový kotúč 3M™ Trizact™ 237AA je určený na dokončovanie a leštenie nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, zliatin s vysokým obsahom niklu, titánu a hliníka. Naše plátenné valčeky série 237AA sú určené na záverečné úpravy a dokončovacie práce, ktoré prichádzajú na konci sekvencie brúsenia. Podložka X poskytuje pevnosť a stabilitu. Táto brúsna tkanina zostáva odolná aj pri ohýbaní alebo valcovaní, takže sa netrhá ani nelúpe. Je ideálna pre obrobky, ktoré už boli tvarované a pripravené brúsením a odstraňovaním ostrapkov, pretože tieto diely si často vyžadujú brúsivo, ktoré počas tejto fázy spracovania nepodlieha ani sa neodchyľuje. Brúsny minerál z oxidu hlinitého reže ostro, ale vytvára jemný brúsny vzor a nakoniec hladký, kartáčovaný povrch. Brúsne materiály 3M Trizact znižujú počet krokov opracovania pri ľahkých rozmerových a dokončovacích prácach, čím zvyšujú výkonnosť a umožňujú dosahovať konzistentné výsledky. Technológia mikroreplikovania 3M ponúka významné výhody. Pri mikroreplikovaní sa na podklad pripevňujú malé trojrozmerné štruktúry, ktoré vyzerajú ako pyramídy. Tieto pyramídy pozostávajú z vrstiev abrazívneho minerálu, ktoré sa po opakovanom použití začnú odlamovať, takže je neustále vystavený čerstvý abrazívny minerál. Tento cyklus obnovy brúsneho minerálu zabezpečuje, že brúsivo si zachováva svoju ostrosť. Vďaka nepretržitému odstraňovaniu ostrosti je potrebné brúsivo vymieňať menej často, čím sa zvyšuje priepustnosť a produktivita. A pretože je minerál rovnomerne rozložený po celom povrchu brúsiva, dosahuje sa pevný (nie nepravidelný) kontakt s obrobkom, čo vedie k rovnomernému rezu. Od lekárskych implantátov a chirurgických nástrojov až po komponenty automobilových prevodoviek: Brúsivá 3M Trizact sú ideálne pre projekty s presnými technickými požiadavkami a umožňujú konzistentné dokončovacie práce.

Výhoda:

  • Abrazíva Trizact™ vydržia až päťkrát dlhšie ako bežné abrazíva
  • Pevné a robustné X-underlay – odoláva ostrým a kontúram na oceľ
  • Abrazívny minerál z oxidu hlinitého pre ostré rezy a jemnú povrchovú úpravu
  • Ideálne pre dokončovacie aplikácie
  • Trvalo vysoký rezný výkon
  • Ušetrite čas a pracovné kroky

Odporúčanie:

  • Na dokončovanie a leštenie nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, zliatin s vysokým obsahom niklu, Titan a hliník