Popis:
3M™ Polyesterová lepiaca páska 8902 je hrubšia, odolnejšia lepiaca páska, ktorá je ideálna na pokrytie pri vysokých teplotách a dobre priľne k povrchom potiahnutým silikónom. Priesvitný modrý remienok je odolný voči roztrhnutiu. Silikón-potiahnuté lepiaca páska je ideálne na pokrytie práškového povlaku a elektrostatických lakovacích procesov na vytvorenie ostrých liniek farieb. Dá sa odstrániť čisto a v jednom kuse z väčšiny povrchov a zabraňuje skĺznutiu a roztrhnutiu. lepiaca páska je tiež ideálny pre trvalé spájanie silikónových vložiek, papierov a fólií, ktoré sú vystavené vysokým teplotám. S dobrou chemickou odolnosťou pracuje 8902 efektívne v chemických procesoch a pri náročných podmienkach aplikácie, ako je eloxovanie. Silikónové lepidlo citlivé na tlak je preukázané v teplotnom rozsahu šírky od 50 °C do 204 °C. Krycie diely pre vysokoteplotné práškové lakovanie spájanie silikónových vložiek, fólií a papierov, ktoré držia časti alebo vákuové vrecia počas kompozitného zvárania maskovanie kovových povrchov v kyselinových alebo korozívnych chemických frézovacích kúpeľoch Ochranná páska znižuje škrabance počas manipulácie a prepravy Flash búracie kladivá v procesoch spájania kovov, kde prebytočný epoxid (blesk) prúdi na pás, poskytuje dobrú bariéru na oddeľovanie nerovných kov
Výhoda:
- Dobrá odolnosť proti oderu
- Vynikajúca odolnosť proti starnutiu
- Vysoká odolnosť voči chemikáliám
- Veľmi odolné voči roztrhnutiu
- Odolné voči teplotám od −50 °C do +200 °C.
- Dobre priľne na tvrdé povrchy, ako sú silikónové vložky a formy potiahnuté uvoľňovanými činidlami
- Odstraňuje čisto z nehrdzavejúcej ocele, eloxovaného hliník a skla aj po 5 hodinách pri teplote 170 ° C.
- Znižuje chyby spôsobené zmäkčením, únikom alebo prenosom lepidla
- Vynikajúca odolnosť voči teplu, oderu a chemikáliám
- Viac odolné voči teplu ako gumené a akrylátové lepidlá
Odporúčanie:
- Na zakrytie obrobkov počas práškového lakovania
- Na spájanie silikónových vložiek, fólií a papierov
- Je vhodný ako bariéra na oddeľovanie nerovnakých kovov
- Lepenie kompozitov