Popis:
3M™ Bumpon™ SJ5306 Elastické nárazníky, priehľadné, 3000 kusov v kartóne, môžu byť použité v domácnosti alebo v práci ako nohy zariadenia, brzdové nárazníky a rozpery. Tieto priehľadné polyuretánové elastické pufre sú bez zmäkčovadiel, samolepiacich a extrémne protišmykových. Nezanechávajú škrabance alebo škvrny na povrchu. Tvar 9.5 mm šírky a 3.8 mm vysokej pologule poskytuje vynikajúcu absorpciu hluku a absorpciu energie. Ľahko sa aplikujú vďaka lepidlu 3M citlivému na tlak, zostávajú mäkké a flexibilné. Tlmia vibrácie a hluk z malých domácich spotrebičov, predmetov a elektronických zariadení. Môže byť použitý ako štandard pre vyrovnanie obrazových rámov alebo počas prepravy, aby sa zabránilo priamemu kontaktu medzi produktmi. Môže byť použitý ako stop buffer pre dvere skrine, dvere, dvere atď. na ochranu vášho výrobku pred preliačením, opotrebovaním a poškodením a na tlmenie vibrácií a hluku. Na pripevnenie protišmykových nožičiek k spodnej strane malých zariadení. Na ochranu povrchov pred poškriabaním, poškodením a preliačením. Ideálne pre elektronické zariadenia, ako sú mobilné a pevné telefóny, elektronické skrine, klávesnice, pedále, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, DVD prehrávače a počítače.
Výhoda:
- Vyrobené z polyuretánu, bez zmäkčovadiel
- Jednoduchá aplikácia vďaka lepidlu 3M™
- Vysoká odolnosť proti skĺznutiu
- Nenechávajte na povrchu škrabance ani škvrny
- Tlmí vibrácie a hluk
- Zostaňte mäkí a flexibilní
Odporúčanie:
- Môže sa používať takmer kdekoľvek, kde je potrebné chrániť váš produkt alebo povrchy pred poškriabaním, opotrebovaním alebo iným poškodením a tlmí vibrácie a hluk.
- Ako nohy zariadenia na spodnej strane malých elektronických zariadení, ako sú mobilné a pevné telefóny, elektronické skrine, klávesnice, nožné pedále, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, DVD prehrávače a počítače.
- Dorazové nárazníky pre dvere skrine, zásuvky a klapky.
- Dištančné prvky pre vyrovnanie obrazových rámov, pre aplikácie v elektronike a automobilovom priemysle a ako pomoc vo výrobných závodoch.
- Elastické nárazníky, ktoré zabraňujú poškodeniu počas prepravy, ich použitím ako dištančných vložiek, aby sa zabránilo priamemu kontaktu medzi časťami.