3M™ Bumpon™ SJ5027 Elastický nárazník, čierny, 16,0 x 7,9 mm, lepiaca prírodná guma R-30

Č. pol.: 7000001887
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 1000 ks
  • Kroky objednávky: 1000 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 7000001887
EAN/GTIN 50021200184562
Číslo výrobcu 7000001887
Číslo L L01310 125
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Bumpon™ SJ5027 Elastické nárazníky, čierne, 1000 kusov v kartóne, môžu byť použité v domácnosti alebo v práci ako nohy zariadenia, brzdové nárazníky alebo rozpery. Tieto čierne polyuretánové elastické pufre sú bez zmäkčovadiel, samolepiacich, extrémne protišmykových a nezanechávajú na povrchu žiadne škrabance ani škvrny. Tieto 16 mm šírky a 7.9 mm vysoké cylindrické elastické nárazníky s zakriveným povrchom sú ideálne pre špecifické aplikácie zákazníka. Ľahko sa aplikujú vďaka lepidlu 3M citlivému na tlak, zostávajú mäkké a flexibilné. Tlmia vibrácie a hluk z malých domácich spotrebičov, predmetov a elektronických zariadení. Môže byť použitý ako štandard pre vyrovnanie obrazových rámov alebo počas prepravy, aby sa zabránilo priamemu kontaktu medzi produktmi. Môže byť použitý ako stop buffer pre dvere skrine, dvere, dvere atď. na ochranu vášho výrobku pred preliačením, opotrebovaním a poškodením a na tlmenie vibrácií a hluku. Na pripevnenie protišmykových nožičiek k spodnej strane malých zariadení. Na ochranu povrchov pred poškriabaním, poškodením a preliačením. Ideálne pre elektronické zariadenia, ako sú mobilné a pevné telefóny, elektronické skrine, klávesnice, pedále, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, DVD prehrávače a počítače.

Výhoda:

  • Vyrobené z polyuretánu, bez zmäkčovadiel
  • Jednoduchá aplikácia vďaka lepidlu 3M™
  • Vysoká odolnosť proti skĺznutiu
  • Nenechávajte na povrchu škrabance ani škvrny
  • Tlmí vibrácie a hluk
  • Zostaňte mäkí a flexibilní

Odporúčanie:

  • Môže sa používať takmer kdekoľvek, kde je potrebné chrániť váš produkt alebo povrchy pred poškriabaním, opotrebovaním alebo iným poškodením a tlmí vibrácie a hluk.
  • Ako nohy zariadenia na spodnej strane malých elektronických zariadení, ako sú mobilné a pevné telefóny, elektronické skrine, klávesnice, nožné pedále, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, DVD prehrávače a počítače.
  • Dorazové nárazníky pre dvere skrine, zásuvky a klapky.
  • Dištančné prvky pre vyrovnanie obrazových rámov, pre aplikácie v elektronike a automobilovom priemysle a ako pomoc vo výrobných závodoch.
  • Elastické nárazníky, ktoré zabraňujú poškodeniu počas prepravy, ich použitím ako dištančných vložiek, aby sa zabránilo priamemu kontaktu medzi časťami.