Scotch® vláknová páska 898, číra, 24 mm x 55 m, 0,17 mm

Č. pol.: 7000001229
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 36 ks
  • Kroky objednávky: 36 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 7000001229
EAN/GTIN 50051131068983
Číslo výrobcu 7000001229
Číslo L L01130 111212
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch® Filament Tape 898 je vďaka svojej vyššej pevnosti v ťahu vynikajúcim riešením pre plne prekrývajúce sa L-čiapky na kartónoch a pre spájanie rúr alebo vystužovanie veľkých kontajnerov. Je vyrobená z priehľadného polypropylénového podkladu vystuženého sklenenými vláknami a odoláva oderu, vlhkosti, oderu a prasklinám, a to aj v prípade zauzlenia alebo prepichnutia. Tento robustný lepiaca páska sa ľahko rozvalí a aplikuje bez krútenia. Jeho viacvrstvový lepiaci systém založený na syntetickom kaučuku zaisťuje, že sa neodošúpa. Syntetické lepidlo dobre priľne k veľkému počtu rôznych povrchov bežne používaných v balení, ako je vlnitá lepenka, lepenka, tvrdé vlákno, plast a kov. Možné aplikácie uzávery L-CLIP spájané výstužami kovov a rúrok s vysokou pevnosťou náročným páskovaním

Výhoda:

  • lepiaca páska zosilnené sklenenými vláknami pre priemyselné použitie, odolné voči záhybom, oderu a vlhkosti
  • Zaistite úplne prekrývajúce sa upevňovacie prvky s L-sponou, zaklapávacie škatule alebo iné nekonvenčné kartóny
  • Lepidlo zo syntetickej gumy ľahko priľne na väčšinu tvrdých vlákien, plastov a kov povrchov
  • Sklenené vlákna poskytujú dodatočnú pevnosť na utesnenie kartónov, zväzkov atď.