Popis:
Špeciálne vyvinutá technológia spoločnosti 3M minimalizuje elektrostatický výboj, keď je odstránený z dosky s plošnými spojmi. Konvenčné polyimidové pásky môžu generovať elektrostatický náboj viac ako 10,000 voltov, čo by mohlo poškodiť komponenty na doske plošných spojov. 3M lepiaca páska 5419 rieši tento problém bez typických nevýhod konvenčných ″antistatických″ alebo ″bezrušivých″ pások (napr. variabilná pevnosť lepenia a nepriehľadnosť). „Bez halogénov“ sa vzťahuje na definíciu Medzinárodnej elektrochemickej komisie IEC 61249 2 21, ktorá špecifikuje tieto limity: Max. 900 ppm obsah chlóru, max. 900 ppm obsah brómu, max. 1500 ppm obsah halogénu
Výhoda:
- Polyimid lepiaca páska si zachováva svoju vynikajúcu schopnosť odlúpnuť ho z povrchu bez toho, aby zanechal žiadne zvyšky, a to aj pri vyšších teplotách, pretože nezmäkčí pri vyšších teplotách.
- Zvýšte produktivitu vďaka eliminácii následného spracovania
- Chráni povrchy, takže je potrebných menej opráv
- K dispozícii s valcovým jadrom z polyetylénu alebo lepenky