Tile Drill DDT 8x35xhex PREMIUM Tile / Ceramic

Č. pol.: 69848
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 69848
EAN/GTIN 9009010698482
Číslo výrobcu 69848
Číslo L L50140 1894
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Vákuovo spájkované diamantová vŕtacia korunka pre všetky keramické dlaždice, porcelánové kameniny a mramorové dosky. Maximálny komfort vŕtania, univerzálne použiteľný. Perfektné, bezúnikové vŕtanie v dlaždicovom a sanitárnom sektore.

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANT - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnosť materiálu: Keramické dlaždice
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : 8 - 2 - 5
  • Rozmery (D x D x Y/AUFN): 8 x 35 x HEx mm
  • Priemer nádoby: 8 mm
  • Hrúbka: 35 mm
  • Nástroj pre: Jadrové vŕtanie

Výhoda:

  • Univerzálne použiteľné na všetky keramické obklady, porcelánovú kameninu a mramorové dosky.
  • Presné vŕtanie bez odlamovania hrán.
  • Maximálny komfort vŕtania vďaka optimalizovanému zmáčaniu diamantov vodou.

Materiál:

  • Keramické dlaždice

Vhodné pro:

  • Jadrové vŕtanie