uvex 2 trend polovina boty S1 modrá/černá Šířka 10 velikost 48

Č. pol.: 6937748
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S1
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
Trieda ochrany S1
Veľkosť obuvi EÚ 48
Farba schwarz / blau
Zips Šnúrky
Odolnosť proti pošmyknutiu áno
odoberateľná podstielka áno
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6937748
EAN/GTIN 4031101774466
Číslo výrobcu 6937748
Číslo L L01670 599
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Či už ide o montáž alebo výrobu, interiér alebo exteriér: Trend uvex 2 zahŕňa mnoho osvedčených technológií v modernej základnej produktovej línii pre stredne náročné použitie (S1 - S3). uvex anti-twist toecap pre väčšiu ochranu proti skrúteniu a vysokokvalitné materiály podrážky spolu so športovým vzhľadom a sviežimi farbami zaručujú, že je radosť ju nosiť. Výsledok: maximálne pohodlie a bezpečnosť pri každodennej práci.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Bezpečnostná obuv
  • Názov výrobku: uvex 2 trend
  • Typ výrobku: poltopánky
  • Farba (filter): modrá/čierna
  • Trieda ochrany: S1
  • Pohlavie: Dámy/páni
  • Veľkosť: 48
  • Zips: Šnúrky
  • Značka: uvex
  • Krytka špičky: Oceľová špička
  • Stielka: uvex 2 trend climate comfort stielka
  • Vrchný materiál: semišový mikrosemiš
  • Odolnosť proti pošmyknutiu: SRC
  • Podošva: uvex 2 trend
  • Šírka: 10

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky