Kufor na náradie ABS s miskou na dne a tabuľami na náradie, Typ: 1

Č. pol.: 692301 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Materiál: X-ABS
  • Spôsob uskladnenia náradia: vkladacie priehradky
  • Kufor zaťažiteľnosť: 20

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál X-ABS
Spôsob uskladnenia náradia vkladacie priehradky
Kufor zaťažiteľnosť 20 kg
Vnútorný rozmer dĺžka 460 mm
Vnútorný rozmer šírka 310 mm
Vnútorný rozmer výška 170 mm
Hmotnosť 3,8 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 692301 1
EAN/GTIN 4006793001220
Číslo výrobcu 533000171
Výrobca/zodpovedná osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Prevedenie:

Zámky, kovové pánty a podlahové klzáky integrované v ráme. Povolené ako príručná batožina v lietadle.
Vnútorné vybavenie:
1 dno, deliteľné vrátane tabule na náradie so 16 priehradkami ako krytom,
1 tabule na náradie s 26 zasúvacími priehradkami (č. 692711).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky