• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Textilná taška pre inštalatérov

Č. pol.: 692240
Zľava
174,84 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
285 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Spôsob uskladnenia náradia: vkladacie priehradky

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Spôsob uskladnenia náradia vkladacie priehradky
Vonkajší rozmer dĺžka 470 mm
Vonkajší rozmer šírka 300 mm
Vonkajší rozmer výška 300 mm
Hmotnosť 2,5 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 692240
EAN/GTIN 4045197728227
Číslo výrobcu 692240
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Veľká hlavná priehradka s 13 zásuvnými priehradkami s elastickou väzbou. 2 krátke a jedno dlhé vonkajšie vrecko (s priehradkou so zipsom a odrazkou) a dodatočne 3 elastické vonkajšie vrecká. Vložené veko s dodatočným otvorom na použitie pohodlnej hliníkovej rukoväte. Dno chránené pred striekajúcou vodou s vodotesnou hranou a 6 stojanmi. Nastaviteľný ramenný popruh s odnímateľnou ramennou podložkou.

Materiál:

Vyrobené z vysoko odolného nylonu.