Taška pre elektrikára

Č. pol.: 691210
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Materiál: Koža
  • Spôsob uskladnenia náradia: vkladacie priehradky

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Koža
Spôsob uskladnenia náradia vkladacie priehradky
Vnútorný rozmer dĺžka 400 mm
Vnútorný rozmer šírka 160 mm
Vnútorný rozmer výška 300 mm
Hmotnosť 2,6 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 691210
EAN/GTIN 4006793654136
Číslo výrobcu 5217004031
Výrobca/zodpovedná osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Prevedenie:

S 2 prednými vreckami a ramennými popruhmi (č. 690440).