MFE 40 + ASR 35 L ACP Set Síťové stroje v sadě

Č. pol.: 691058000
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 691058000
EAN/GTIN 4007430333414
Číslo výrobcu 691058000
Číslo L L01750 1059
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Stěnový vysavač MFE 40 ideální pro elektroinstalace k pokládání kabelů a prázdných trubek pod omítku s hloubkou řezu až 40 mm. Maximální postup práce díky výkonnému motoru, konstantním otáčkám a dvourychlostní vysoce výkonné převodovce. Nastavitelná šířka drážky a hloubka řezu. Plnovlnná elektronika Tacho Constamatic (TC): rychlý postup práce díky konstantním otáčkám při zatížení
  • Všestranný vysavač ASR 35 L ACP pro odsávání na elektrickém nářadí při nepřetržitém používání na stavbách a v dílně. AutoCleanPlus: úspora nákladů a času díky automatickému čištění filtru MPulse při nepřetržitém používání. Pokud optimální sací výkon klesne pod určitou úroveň, filtry jsou okamžitě zavibrovány. Vhodné zejména pro odsávání betonového a kamenného prachu. Bezpečnost uživatele: certifikováno podle normy EU pro prach třídy L.

    Rozsah dodávky
  • Stěnový vysavač MFE 40: distanční kroužky, přírubová matice, čepový klíč, vylamovací nástroj, 2 diamantové řezné kotouče Classic UC, plastový kufr. Univerzální vysavač ASR 35 L ACP: antistatická sací hadice (Ø 35 mm, délka 3,2 m), adaptér na rukojeť, 2 plastové sací trubky, 2 polyesterové filtrační kazety (třída M), PE filtrační sáček, štěrbinová hubice, podlahová hubice (šířka 370 mm

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 10.293 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky