Zvedací stolní vozík

Č. pol.: 6838
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Vozík so zdvíhacím stolom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6838
EAN/GTIN 4017976368382
Číslo výrobcu 6838
Číslo L L90070 285
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Zvedací stolní vozík z konstrukce ze sekční oceli/ocelového plechu, práškově lakovaný antracitově šedou barvou RAL 7016. Silná trubková tlačná tyč. Hydraulické čerpadlo s chromovaným pístem. Ovládání nožním pedálem. Citlivý spouštěcí ventil pomocí ruční páky. Plošina vysoká 50 mm. 2 otočná a 2 pevná kolečka, kola s polyuretanovými pneumatikami, otočná kolečka s brzdami. Záruka 2 roky

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 1000
Rozsah zdvihu (mm): 520 - 2000
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Celková délka (mm): 1430
Celková šířka (mm): 800
Pneumatiky: polyuretan
Velikost kola (mm): 200 x 50