Půlkulatý dílenský pilník 8″, 200 x 20 mm

Č. pol.: 6770430
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6770430
EAN/GTIN 4010886677049
Číslo výrobcu 6770430
Číslo L L60160 3060
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S rukojetí z PVC
Konstrukce podle DIN 7261, forma E

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 20 mm
  • Celková výška [mm]: 6 mm
  • Celková délka [palec]: 8
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Materiál rukojeti: PVC
  • Řez: 2
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez