Sada bitov Universal 30-dielne

Č. pol.: 675791
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nastavte cenu 30 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Bit-Check 30 Universal 1
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom; 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 675791
EAN/GTIN 4013288191595
Číslo výrobcu 05056440001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Obsah:

Čepele bitov C 6,3 (1/4 palca) triedené; 1 hriadeľ spojky.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675200 2 ks Veľ. 1/25; 3 ks Veľ. 2/25; 1 ks Veľ. 3/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675380 2 ks Veľ. 1/25; 3 ks Veľ. 2/25; 1 ks Veľ. 3/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran: Č. 675240 1 ks Veľ. 3; 4; 5; 6; 8
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: podobne Č. 675550 1 ks Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: Č. 675350 1 ks Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks veľ. 1,0 × 5,5 mm
Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks Č. 675020 Veľ. 6,3K