Stopka s poistným krúžkom, Stopka-šesťhran: 6,3

Č. pol.: 675000 6,3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
377 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka-šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 890/4/1
Stopka-šesťhran 6,3 mm
Celková dĺžka 57 mm
Šesťhran na strane výstupu D 6,3 (1/4 palca)
Pohon strojový E 6,3 (1/4 palca)
kompatibilné so strojom Áno
Druh produktu Držiak bitov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 675000 6,3
EAN/GTIN 4013288191489
Číslo výrobcu 05057530001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Dvojdielne, t. j. stopka a bity sú oddelené. To znamená, že pri opotrebovaní je potrebné vymeniť iba bit.
Stopka spojky podľa normy DIN 7427 so sťahovacím krúžkom.
  • Upínanie bitov C 6,3 a E 6,3.
  • Puzdro sa uzamkne v otvorenej polohe. Po vložení bitu sa automaticky uzamkne.
  • Aj tie najmenšie bity sa dajú ľahko vybrať, pretože puzdro zdvihne bit z magnetu.
    – rýchla výmena bitov vždy len jednou rukou.

Poznámka:

Voľnobežná spojovacia stopka Rapidaptor (č. 675035 veľ. 6,3F).