Boty MACSOLE ADVENTURE 3.0 S3 67362 černá, modrá šířka 10 velikost 42

Č. pol.: 6736242
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S3
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
Trieda ochrany S3
Veľkosť obuvi EÚ 42
Šírka 10
Farba čierna / modrá

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6736242
EAN/GTIN 3523990005857
Číslo výrobcu 6736242
Číslo L L01660 112152
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH BOA 67362 S3 CI HI HRO SRC
  • Energetický sektor, životné prostredie, služby, stavebníctvo,
  • priemysel, ťažký priemysel, poľnohospodárstvo
  • Zelené plochy a vlhké prostredie
  • Podošva: MACSOLE® guma s
  • EVA MACABSORB vložkami v päte a vpredu, odolná voči olejom a
  • olejom a uhľovodíkom, odolnosť proti pošmyknutiu podľa SRC,
  • Odolnosť voči kontaktnému teplu do 300 °C podľa HRO.
  • Gumový nadstavec
  • Jazyk: Vodoodpudivý syntetický materiál
  • s klinmi na zabránenie prenikaniu kvapalín
  • Vrchný materiál: naolejovaná celokožená koža, ktorá chráni
  • chráni pred vniknutím tekutín, zadná a bočná časť
  • Výstuhy ”Agile Ankle Guard”, polstrovaný okraj hriadeľa
  • Fit System Boa® umožňuje rýchle a jednoduché zapínanie,
  • zapínanie umožňuje presné a individuálne nastavenie,
  • extrémne pevné a ľahké šnúrky
  • Podšívka: 3DMesh pre vynikajúcu ventiláciu
  • Rýchle schnutie
  • Ochranný kryt špičky: bez kovov
  • Podrážka odolná proti prenikaniu: bez kovov
  • Vyberateľná stielka: Textilný zvršok
  • a spodná strana z otvorenej bunkovej peny
  • Hmotnosť: 700 g pre veľkosť 42
  • Norma: EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
  • Veľkosti: 36 – 48

Charakteristika:

  • Vhodné pre: Energetika, životné prostredie, služby, stavebníctvo, priemysel, ťažký priemysel, poľnohospodárstvo, zelené plochy a vlhké prostredie
  • Podošva:
    • Guma MACSOLE® s vložkami EVA MACABSORB v päte a vpredu
    • Odolná voči olejom a uhľovodíkom
    • Odolnosť proti pošmyknutiu podľa SRC
  • Odolnosť voči kontaktnému teplu do 300 °C podľa HRO, gumový nadstavec
  • Jazyk:
    • Vodoodpudivá syntetická tkanina s klinmi, ktoré zabraňujú prenikaniu kvapalín
  • Vrchný materiál:
    • Naolejovaná celozrnná koža, ktorá chráni pred prenikaním kvapalín
    • Zadné a bočné výstuhy Agile Ankle Guard, polstrovaný okraj hriadeľa
  • Fit System Boa®:
    • umožňuje rýchle a jednoduché zapínanie
    • Zapínanie umožňuje presné a prispôsobené nastavenie
    • extrémne pevné a ľahké šnúrky
  • Podšívka:
    • 3DMesh pre vynikajúcu ventiláciu
    • Rýchle schnutie
  • Ochranný kryt špičky: bez kovov
  • Podrážka odolná proti prenikaniu: bez kovov
  • Vyberateľná stielka:
  • Textilný zvršok
    • Spodná strana z peny s otvorenými bunkami
  • Hmotnosť: 700 g pre veľkosť 42
  • Norma: EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
  • Veľkosti: 36 – 48