Popis:
Náročné prevádzkové podmienky, ako je vlhkosť, chlad alebo extrémne výkyvy teplôt, nemôžu ovplyvniť tento rezný kotúč PREMIUM. Aj v extrémnych situáciách zaručuje čisté a jasné rezné plochy bez potreby zdĺhavého prepracovania. Okrem ručných rezacích strojov s benzínovým alebo elektrickým motorom sa tento nástroj môže používať aj na výkonných stacionárnych strojoch.
Charakteristika:
- Tvar: 41H KOTÚČ NA VOĽNÉ REZANIE
- Veľkosť zrna: 30
- Vs /max: 100 m/s
- Vhodnosť materiálu: koľajnice
- Produktový rad: PREMIUM
- Špecifikácia : A24Q-BFPRAIL /100
- Rozmery (D x H x V): 350 x 3,8 x 25,4 mm
- Priemer: 350 mm
- Hrúbka: 3,8 mm
- Otvor: 25,4 mm
- Nástroj pre: Rezné kotúče
Výhoda:
- Výrobok ponúka najkratšie časy rezania pri minimálnej námahe: Dokonca aj vo vlhku, chlade a pri teplotných výkyvoch
- Najčistejšie a najjasnejšie rezné plochy skracujú časy opätovného opracovania a práce
- Maximálna životnosť a stabilita
- Vhodný aj pre výkonné (nad 5 kW) stacionárne stroje
Použitie:
- Na rezanie koľajníc
- Vyvinuté na použitie na ručných rezacích strojoch s elektrickým alebo benzínovým motorom