Koncová fréza na elektroniku L.120mm leštěná hlava

Č. pol.: 67096000
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
Číslo položky 67096000
EAN/GTIN 4018754333219
Číslo výrobcu 67096000
Číslo L L60010 7906
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Presný predrezávač na jemné rezanie v elektronike alebo presnej mechanike.
  • Geometria rezania otočená o 90° umožňuje presnú vertikálnu prácu na rovných plochách, ako sú dosky s plošnými spojmi.
  • Ostré, brúsené rezné hrany poskytujú rovnako presné výsledky s mäkkým aj tvrdým drôtom.
  • Priechodný kĺb bez vôlí ponúka maximálnu presnosť s konštantne dlhou životnosťou.
  • Dvojitá listová pružina bez trenia a so samočinným otváraním vykonáva rezný pohyb hladko a presne.
Vlastnosti:
  • pre náročnú prácu v elektronike/presnej mechanike
  • Geometria rezania otočená o 90° a bočne naklonená
  • Štíhly tvar hlavy na použitie v stiesnených pracovných priestoroch
  • Odolný, bezvôľový, čapový spoj
  • s dvojitou listovou pružinou pre plynulý pohyb
  • Rozšírené návleky na rukoväte zvyšujú ochranu proti pošmyknutiu
  • Ergonomická opierka na palec pre optimálnu manipuláciu
  • Rezné hrany indukčne kalené na približne 62 HRC
  • s 2-zložkovými rukoväťami
  • DIN ISO 9654

Charakteristika:

  • Dĺžka čeľustí: 6 mm
  • Výška hlavy mm (d): 8 mm
  • Šírka hlavy mm (a): 12 mm
  • Šírka reznej hrany mm (c): 16 mm
  • Stredne tvrdý drôt (2): 0,3 mm
  • Mäkký drôt (1): 0,6 mm
  • Hlava: leštená
  • Rukoväte: Viackomponentné rukoväte s mäkkými zónami
  • Výška mm (h): 18 mm
  • Dĺžka mm (L): 120 mm
  • Hmotnosť: 80g
  • šírka mm (b): 90 mm