Silové čelní štípací kleště s vícesložkovými návleky chromované 160 mm

Č. pol.: 67 05 160
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 67 05 160
EAN/GTIN 4003773017936
Číslo výrobcu 67 05 160
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • s reznými hranami na mäkký a tvrdý drôt, ako aj na klavírny drôt
  • vysoký rezný výkon s menšou námahou vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru
  • Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC

Charakteristika:

  • Rezné hodnoty mäkkého drôtu (priemer): Ø 4,5 mm
  • Rezné hodnoty stredne tvrdého drôtu (priemer): Ø 3,4 mm
  • Rezné hodnoty tvrdého drôtu (priemer): Ø 2,5 mm
  • Hodnoty rezu klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,0 mm
  • chrómovaná
  • s viaczložkovými objímkami
  • Rezná hrana so skosením