Čepeľ pre skrutky Torx Plus®, 4 mm, Profil Torx Plus®: 1IP

Č. pol.: 669936 1IP
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx Plus® Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 867/9 C TORX PLUS®
Profil Torx Plus® 1IP
⌀ čepelí 1,5 mm
Dĺžka čepele 20 mm
Celková dĺžka 44 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX-PLUS®
Profil pohonu Halfmoon
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 669936 1IP
EAN/GTIN 4013288112668
Číslo výrobcu 05135230001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele.

Vhodné pro:

Násady skrutkovačov č. 669931.
Súprava skrutkovačov pre elektroniku č. 669630/669930.

Poznámka:

Ďalšie čepele bitov pod č. 669933669936.