• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftform plne izolované podľa VDE, Veľkosť krížovej drážky: 0

Č. pol.: 668600 0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
646 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 162 i PH VDE
Veľkosť krížovej drážky 0
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
pre skrutky s ⌀ do 2 mm
Dĺžka čepele 80 mm
Celková dĺžka 161 mm
Hrot čepelí čierna
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 668600 0
EAN/GTIN 4013288027290
Číslo výrobcu 05006150001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.
Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele. Povrch nikromatický chrómovaný, hroty čierne alebo chemicky poniklované hroty Lasertip.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.