• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Skrutkovač pre skrutky Pozidriv, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene®, Veľkosť krížovej drážky: 0

Č. pol.: 667693 0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 0
pre skrutky s ⌀ do 2 mm
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 140 mm
Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 667693 0
EAN/GTIN 4045197923325
Číslo výrobcu 667693 0
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť s dobre uchopiteľným povrchom šetrným k pokožke a jadrom zo zvlášť húževnatého a nárazu vzdorného polypropylénu. Vďaka špeciálnej štruktúre povrchu možno s mokrými alebo mastnými rukami preniesť vysoký točivý moment. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
Silová rukoväť s povrchom z materiálu Haptoprene, ktorý je šetrný k rukám a príjemne sa drží.