Nástrčný klíč 3/8″ s křížovou drážkou PH 3

Č. pol.: 6666960
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6666960
EAN/GTIN 4010886666692
Číslo výrobcu 6666960
Číslo L L60160 2972
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kuličkovou záchytnou drážkou
Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S zalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli, leštěný
Hrot podle DIN ISO 8764-1 PH

Charakteristika:

  • Velikost výstupu Křížové vybrání (PH): 3
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • Vložení-Ø Pohon: 19 mm
  • Celková délka [mm]: 55 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 23,0 mm
  • Kalení výstupního hrotu: leštěná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez