CNC brusný kotouč 500x60x203.2 mm typ 1 97A802J5AV237/50

Č. pol.: 664587
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Vonkajší okrúhly brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 664587
EAN/GTIN 9003176645878
Číslo výrobcu 664587
Číslo L L50140 670
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S týmito kotúčmi zaručujeme cielený výber vysoko výkonného korundu v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. To zaručuje univerzálne použitie na všetkých vysokolegovaných oceliach a HSS. Napríklad so zmesou spekaného oxidu hlinitého, ako je 454A, je možné dosiahnuť najvyšší rezný výkon s kotúčmi s keramickým spojivom. Vyšší výkon možno dosiahnuť len s nástrojmi CBN viazanými živicou, ako je napríklad VIB STAR.

Charakteristika:

  • Tvar: rovné
  • Veľkosť zrna: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Špecifikácia : 97A802J5AV237 /50
  • Rozmery (D x H x V): 500 x 60 x 203,2 mm
  • Priemer: 500 mm
  • Hrúbka: 60 mm
  • Otvor: 203,2 mm
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, HSS

Výhoda:

  • Univerzálne použiteľný
  • Chladné brúsenie
  • Vysoko hospodárne

Použitie:

  • Na univerzálne použitie na vysokolegované ocele a HSS