Plochý skrutkovač s drevenou rukoväťou, Šírka čepele b: 3,5

Č. pol.: 660800 3,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
455 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele b 3,5 mm
Hrúbka čepelí a 0,6 mm
Dĺžka čepele 75 mm
Celková dĺžka 177 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 660800 3,5
EAN/GTIN 4045197373021
Číslo výrobcu 660800 3,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Version:

Handle of sealed beechwood, with leather impact cap. Blade of chrome vanadium steel, through hardened. From size 5.5, through blade with hexagon flats for wrench assistance. Surface bright nickel-plated.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prospekty

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláre

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Predajné akcie

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript