Sortiment nářadí 68- kusy mm

Č. pol.: 6607010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6607010
EAN/GTIN 4010886660706
Číslo výrobcu 6607010
Číslo L L60160 5961
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Univerzální sortiment a sortiment pro plnicí stanice
Doporučený sortiment háků č. 1500 HS-1151 (50 kusů)
Nástroje v metrických rozměrech
Dostupné také v boxu na nářadí nebo na deskách s nářadím.

Charakteristika:

  • Uložení: volné
  • Obsah (počet ks): 57 ks.
  • Obsah sad: 2 8X92 10X112 12X132 14X152 16X172 18X192 20X226 6X76 8X96 10X116 12X136 14X156 16X176 18X196 20X2219 1019 1119 1219 1319 1419 1519 1719 1919 2219 2419 2719 3019 321993 U-10 T19871990-31990-51990-10199538 1642 2, 542 342 442 542 642 850137 10145 10 C2150 42150 6,52150 82160 PH 229946118250-180 JC8316-160 JC100-1299 10-497-150600 H-500
  • Čistá hmotnost [kg]: 9,8 kg
  • Registrace k dispozici: ne
.

Vhodné výrobky