{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Maximálny uťahovací moment | 500 cNm | |
| Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
| Presnosť merania krútiaci moment | ±6 % | |
| Upínače bitov | D 6,3 | |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
| Celková dĺžka L | 144 mm | |
| Rozsah krútiaceho momentu | 100 cNm - 500 cNm | |
| Rozsah krútiaceho momentu | 1 Nm - 5 Nm | |
| Členenie stupnice 1 dielik = | 10 cNm | |
| Ukazovateľ | analógová | |
| Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
| Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
| Forma pripojenia | 1/4-palcový bitový upínač | |
| Meracia technika | mechanický | |
| Pevne nastavený krútiaci moment | nie | |
| Údaje protokolovateľné | nie | |
| Nastavenie hodnoty spúšťania | s nastavovacou stupnicou | |
| Spätná väzba | s vypínaním | |
| Merací proces | Krútiaci moment | |
| Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nastaviteľné | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Hmotnosť | 119 g | |
| Druh produktu | Momentový skrutkovač |
| Číslo položky | 659956 500 | |
| EAN/GTIN | 7610733291694 | |
| Číslo výrobcu | 8317.M 1,0-5,0 NM |