Dvojitý otevřený klíč 24 x 27 mm

Č. pol.: 6587230
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4-6 týždňov
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
Druh produktu Schraubenschlüssel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6587230
EAN/GTIN 4010886658727
Číslo výrobcu 6587230
Číslo L L60160 5377
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Mangan-fosforovaný do SW 34x36 mm, ocelově šedý od SW 36x41 mm
Podrobně kovaný a profesionálně zpracovaný:
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Poloha ústí 15°
Bezpečný úchop díky profilované hřídeli - velmi ergonomický a praktický
Přetížení je indikováno deformací.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 246 mm
  • Obsah (počet ks): 1 ks.
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 50,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 56 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 9,8 mm
  • Materiál: vanadová ocel 31CrV3
  • Nominální délka [mm]: 246 mm
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,25 kg
.