uvex 1 boty S2 černá/žlutá Šířka 12 velikost 46

Č. pol.: 6566946
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S2
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
Trieda ochrany S2
Veľkosť obuvi EÚ 46
Farba schwarz / gelb
Materiál podrážky uvex 1
Odolnosť proti pošmyknutiu áno
odoberateľná podstielka áno
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6566946
EAN/GTIN 4031101798868
Číslo výrobcu 6566946
Číslo L L01670 1964
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Bezpečnostná obuv uvex 1 v ochranných triedach S1 a S2 poskytuje optimálnu ochranu a podporu pre individuálne pohybové vzorce ľudského tela. Na základe najnovších poznatkov fyziologického výskumu a inovatívnych technológií sa znižuje zaťaženie pohybového aparátu pri práci a optimalizuje sa pohoda nositeľa bezpečnostnej obuvi. Ergonomická konštrukcia bezpečnostnej obuvi uvex 1 ponúka dokonalú rovnováhu medzi ochranou a komfortom. Dizajn sa vyznačuje jasnými líniami a minimalizmom.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Bezpečnostná obuv
  • Názov výrobku: uvex 1
  • Typ výrobku: poltopánky
  • Farba (filter): čierna/žltá
  • Trieda ochrany: S2
  • Pohlavie: Dámy/páni
  • Veľkosť: 46
  • Zips: BOA® Fit systém
  • Značka: uvex
  • Krytka špičky: Plastová čiapočka na špičku uvex xenova®
  • Stielka: uvex 1/uvex 2 klimatická komfortná stielka
  • Vrchný materiál: semišový mikrosemiš
  • Odolnosť proti pošmyknutiu: SRC
  • Podošva: uvex 1
  • Šírka: 12

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky