Upínací kleště š.30mm d.175mm hlava leskle poniklovaná

Č. pol.: 65642175
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
Druh produktu Samosvorné kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 65642175
EAN/GTIN 4018754038138
Číslo výrobcu 65642175
Číslo L L60010 641
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • s kovanými, polkruhovými čeľusťami
  • s rýchloupínacou pákou a rezačkou drôtu
  • Svetlá poniklovaná hlava a rukoväte
  • Chrómová zliatina ocele

Charakteristika:

  • Rukoväte: lesklý poniklovaný
  • Hlava: lesklý poniklovaný
  • Dĺžka mm (L): 175 mm
  • S: 30 mm
  • Hmotnosť: 323g
  • šírka mm (b): 54 mm