Elektronický skúšobný momentový kľúč, Maximálny uťahovací moment: 200

Č. pol.: 655360 200
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±1
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 200 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±1 %
Rozhranie Rozhranie RS232C
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Séria CTB2-G
Celková dĺžka L 555 mm
Rozsah krútiaceho momentu 40 Nm - 200 Nm
Rozlíšenie 0,2 Nm
Hmotnosť 780 g
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Ukazovateľ digitálna
Signalizácia spustenia optická; akustická
Princíp spúšťania elektromechanické spustenie
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií LR3
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Meracia technika elektronický
Údaje protokolovateľné áno
Nastavenie hodnoty spúšťania digitálny, nastaviteľný
Spätná väzba so zobrazením
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft; lbfin
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 467 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 655360 200
EAN/GTIN 2050001023155
Číslo výrobcu CTB200N2X19D-G

Popis

Prevedenie:

Robustný skúšobný kľúč s vymeniteľnou račňou a kompaktnou zobrazovaciou a ovládacou jednotkou. Pomocou optického a akustického signálu sa viditeľne a počuteľne zobrazí dosiahnutie predpokladaného krútiaceho momentu. Na uťahovanie doprava a doľava.
Pamäť: 999 párov nameraných hodnôt.
Napájanie el. prúdom: NiMH akumulátory, doba prevádzky 20 h, čas nabíjania 3,5 h.
Merné jednotky: Nm, lbfft, lbfin, kgfcm.

Použitie:

Na rýchlu kontrolu skrutkovaní.
Skrutkovanie sa ďalej otáča okolo definovaného uhla. Z potrebného krútiaceho momentu (TW) sa automaticky vypočíta a zobrazí pôvodný uťahovací moment (TA zodpovedá TB) skrutkovania.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjačky, návodu na obsluhu v nemčine a angličtine.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 655265 (z RS232C na USB).

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky