Spároměrky .002 - .020″.

Č. pol.: 6548250
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Škáromer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6548250
EAN/GTIN 4010886654828
Číslo výrobcu 6548250
Číslo L L60160 5295
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S ochrannou rukojetí, skládací, délka čepele 100 mm
Niklovaná rukojeť

Charakteristika:

  • Počet listů: 8
  • Konstrukce: poniklovaný
  • Délka čepele [mm]: 100 mm
  • Tloušťka čepele [palec]:
    • .002″
    • .004″
    • .006″
    • .008″
    • .010″
    • .012″
    • .015″
    • .020″
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez