Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 1/2 s otočnou plastovou objímkou, Rozmer cez steny: 17

Č. pol.: 651260 17
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 17 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
⌀ na strane výstupu 30 mm
Dĺžka 85 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
vhodné pre používanie stroja Áno
s plastovým obalom Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 651260 17
EAN/GTIN 4000896045822
Číslo výrobcu 903SLG-17
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie.
Pri výmene kolies a pneumatík je dôležité, aby boli matice alebo skrutky správne dotiahnuté, aby bola zabezpečená bezpečná jazda. Na zabezpečenie dostatočného utiahnutia matíc alebo skrutiek bez poškodenia ráfikov môžete použiť nástrčný kľúč s vnútorným šesťhranom s plastovým puzdrom. Nástrčný kľúč je vhodný aj pre rázové uťahováky.
Plastové puzdro chráni ráfiky a zabraňuje poškriabaniu alebo inému poškodeniu spôsobeného nástrojom. Môžete si tak byť istí, že Vaše motorové vozidlo bude vždy v najlepšom stave.
Nástrčný kľúč je dôležitou súčasťou každej autodielne. Tento nástroj by vám nemal chýbať bez ohľadu na to, či na svojom motorovom vozidle pracujete sami alebo vám kolesá a pneumatiky vymieňa profesionál.

Výhoda:

  • S otočnou plastovou objímkou (vonku) na ochranu ráfikov pri nasadzovaní skrutiek na koleso.
  • Možnosť polohovania pri bežiacom skrutkovači, lebo ochranné puzdro je voľnobežné.
  • S plastovou vložkou na ochranu povrchov na skrutkách na koleso.
  • 6-hranný prevodový profil prispieva k dlhšej životnosti.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, fosfátovaný mangánom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky