boty uvex 2 S3 černá/oranžová Šířka 10 velikost 42

Č. pol.: 6502142
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S3
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
Trieda ochrany S3
Veľkosť obuvi EÚ 42
Farba schwarz / orange
Materiál podrážky uvex 1
Zips Šnúrky
Odolnosť proti pošmyknutiu áno
odoberateľná podstielka áno
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6502142
EAN/GTIN 4031101610719
Číslo výrobcu 6502142
Číslo L L01660 106028
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Vynikajúci vo všetkých disciplínach. Inovatívny rad bezpečnostnej obuvi uvex 2 v ochranných triedach S3 a S1 P sa nebojí výzvy: Optimálne odpruženie, ergonomický strih, nízka hmotnosť a najlepšie klimatické vlastnosti zabezpečujú maximálny výkon v každodennom pracovnom živote a nanovo definujú hranice pre bezpečnostnú obuv.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Bezpečnostná obuv
  • Názov výrobku: uvex 2
  • Typ výrobku: poltopánky
  • Farba (filter): čierna/oranžová
  • Trieda ochrany: S3
  • Pohlavie: Dámy/páni
  • Veľkosť: 42
  • Zips: Elastické šnúrky s rýchloupínaním
  • Značka: uvex
  • Krytka špičky: Plastová čiapočka na špičku uvex xenova®
  • Stielka: uvex 1/uvex 2 klimatická komfortná stielka
  • Vrchný materiál: koža
  • Odolnosť proti pošmyknutiu: SRC
  • Podošva: uvex 2
  • Šírka: 10

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky