Predĺženie, 1 palec, Celková dĺžka: 200

Č. pol.: 648000 200
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
Pohonný štvorhran 1 palec
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 648000 200
EAN/GTIN 4018754013456
Číslo výrobcu 16010001
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Prevedenie:

Vonkajší štvorhran podľa DIN 3120-B 25 s pružiacou stopkou, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120-D 25 s otvorom.

Norma:

DIN 3123-B 25

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nástrčné hlavice.