TGMF 630 IC908 Oboustranné břitové destičky pro vnější a vnitřní obrábění

Č. pol.: 6450097
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6450097
EAN/GTIN 7291075076080
Číslo výrobcu 6450097
Číslo L L23940 1092

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 18,3 mm, šířka řezu (CW) 6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22.15 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20.5 mm

Vhodné výrobky