6-hranná vložka, 1/2 plne izolované podľa VDE, Rozmer cez steny: 10

Č. pol.: 643807 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
324 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 10 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN EN 60900/VDE 0682-201
⌀ na strane výstupu 21 mm
Dĺžka 59 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Povrch s plastovou izoláciou
s profilom AS-drive nie
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 643807 10
EAN/GTIN 4067263120742
Číslo výrobcu 643807 10
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S plastovou izoláciou do 1000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Poznámka:

Na prácu pod elektrickým napätím do 1000 V. V bezpečnostných zónach smú byť vzájomne kombinované iba plne izolované nástroje (č. 643801643809).

Warning:

Stanovené použití
  • Nástroje a komponenty pro práci na prvcích vedoucích napětí do napětí 1000 V. Výhradně pro použití se komponentami systému HOLEX-VDE.

Nesprávné použití
  • Neměňte nástroje ani komponenty.
  • Nekombinujte s nevhodnými cizími komponentami.
  • Nepoužívejte na prvcích vedoucích napětí s napětím vyšším než 1000 V.