6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce, Šesťhran: 4

Č. pol.: 643220 4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 894 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 4 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
⌀ na strane vstupu 24 mm
Dĺžka 58 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 643220 4
EAN/GTIN 4045197165220
Číslo výrobcu 643220 4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

6-hranné zástrčné hlavice GARANT a HOLEX k dispozícii aj v palcových veľkostiach (GARANT: č. 643232; HOLEX: č. 643222).