Predĺženie, 1/2 palca, Celková dĺžka: 50

Č. pol.: 641029 50
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
876 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 50 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 641029 50
EAN/GTIN 4062406061449
Číslo výrobcu 641029 50
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
Hnacie a spojovacie časti je možné spojiť „naslepo“ pomocou zapustených vnútorných štvorhranov, pripojených vonkajších štvorhranov a štyroch zásuvných drážok. S „golierom“ pre stabilné uchytenie.

Norma:

DIN 3123-B 12,5
Vonkajší štvorhran podľa normy DIN 3120-A 12,5 s pružiacou guľôčkou; pre vnútorný štvorhran podľa normy DIN 3120-C 12,5 s drážkami.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.