SCB 010.500.020-25 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 6885 (tolerance JS9)

Č. pol.: 6405321
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroj na obrážanie profilov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6405321
EAN/GTIN 7291075304190
Číslo výrobcu 6405321
Číslo L L24030 554

Popis

Popis:

Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 50 mm