GIPI 3.30-0.10 IC808 Přesné broušené oboustranné řezné destičky pro drážkování a zapichování

Č. pol.: 6405113
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6405113
EAN/GTIN 7291075027914
Číslo výrobcu 6405113
Číslo L L23940 269

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 3,3 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Šírka rezu (CW) 3.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

Vhodné výrobky