GIPI 2.50-0.20 IC830 Přesné broušené oboustranné řezné destičky pro drážkování a zapichování

Č. pol.: 6405008
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6405008
EAN/GTIN 7291075027877
Číslo výrobcu 6405008
Číslo L L23940 215

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 6 mm, šířka řezu (CW) 2,5 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

Vhodné výrobky