PICCO R 020.0500-20 IC1008 Mini břitové destičky z tvrdokovu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro hluboké axiální drážkování

Č. pol.: 6404159
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6404159
EAN/GTIN 7291075277371
Číslo výrobcu 6404159
Číslo L L24030 214

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, hloubka řezu, max (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 20 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Šírka predního konce (a) 6.5 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.06 mm/rev
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.02 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 40 mm