GIPI 2.39-1.19LX IC808 Oboustranné přesné břitové destičky pro vnitřní drážkování na límci

Č. pol.: 6404146
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6404146
EAN/GTIN 7291075089660
Číslo výrobcu 6404146
Číslo L L23940 1238

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 3,9 mm, šířka řezu (CW) 2,39 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PG
  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 1.19 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.9 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.39 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

Vhodné výrobky