PICCO R 003.0070-10 IC908 Břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení s vybráním

Č. pol.: 6403946
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6403946
EAN/GTIN 7291075087765
Číslo výrobcu 6403946
Číslo L L24030 179

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, poloměr rohu (RE) 0 mm, hloubka řezu, max (CDX) 0,6 mm, šířka řezu (CW) 0,7 mm, celková délka (OAL) 24 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 0.7 mm
  • Šírka predního konce (a) 2.7 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 24 mm