GIP 4.00E-2.00 IC908 Oboustranné přesné břitové destičky (plný poloměr) pro tvarové soustružení a drážkování.

Č. pol.: 6402795
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6402795
EAN/GTIN 7291075238365
Číslo výrobcu 6402795
Číslo L L23940 940

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 11,8 mm, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 11.8 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

Vhodné výrobky