GIQR 8-1.20-0.05 IC528 Jednostranné přesné břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení.

Č. pol.: 6402477
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6402477
EAN/GTIN 7291075102406
Číslo výrobcu 6402477
Číslo L L23940 307

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 1,5 mm, šířka řezu (CW) 1,2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.2 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 8 mm

Vhodné výrobky