Úderový otevřený klíč 46 mm

Č. pol.: 6400690
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6400690
EAN/GTIN 4010886640067
Číslo výrobcu 6400690
Číslo L L60160 1558
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 133
Do délky 500 mm z chromvanadiové oceli 31CrV3, od délky 525 mm z materiálu C35
Pro obzvláště těžké sestavy
Na vyžádání jsou k dispozici speciální rozměry do SW 250 mm
* není standardizováno.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 256 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 98,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 19,7 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: naolejovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 46
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez